TLA645x25-22IR940D-4 直線照明(拡散光)耳有り TLAシリーズ アイテックシステム 58064145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直線照明(拡散光)耳有り TLAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●発光色:IR940●発光部サイズ(mm):635x19注文コード58064145品番TLA645x25-22IR940D-4
参考基準価格(税別)¥80,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす用途に適します
短手面の取付耳有りTLAシリーズまたは、取付耳無しTLBシリーズの2機種から設置場所に合わせて選定可
用途:文字認識・キズ検査や透過・異物・汚れ・穴検査に最適。定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可
照明方法:透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に適します

仕様●発光色:IR940●発光部サイズ(mm):635x19アズワン品番65-6883-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする