タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ PTGNR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58064212
品番
PTGNL2525M4
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
レバーロック式
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
トラスコ品番
711-2165
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります