タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ S-PCLNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58064544
品番
S16M-PWLNL06
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
711-2238
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります