仕様●AIチャネル:32●AIリアルタイム取得イベント/秒:最大120●AIリアルタイム比較イベント/秒:最大96●HDカメラ対応:最大64●Rescueデータ・リカバリ・サービス(年数):3●RVセンサー:対応●スタンバイ/スリープ・モード、標準 (W):2025/01/01●ドライブ設計:空気●ロード/アンロード・サイクル:600000●奥行き(mm):146.99/5.787インチ●回復不能エラー発生率(最大)(回):10E15あたり1●記録技術:CMR●最大連続データ転送速度(MB/秒):245MB/秒●作業負荷率制限 (WRL):550●対応ドライブ・ベイ数:16以上●耐変色性:対応●電圧許容差 (12V):±10%●電圧許容差 (5V):±5%●動作時(ドライブ表示、最高℃):65●平均消費電力 (W):動作時:10.1●年間通電時間:8760●非動作時(周囲温度、最低℃):-40●標準モデル番号:ST10000VE001●平均起動時電流(12V、A):2●平均故障間隔 (MTBF、時間):2,000,000時間
幅(mm)101.85/4.01インチ
容量10TB
高さ(mm)26.11/1.028インチ
質量(g)720/1.587ポンド
インターフェースSATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)256
保証期間限定保証:5
平均消費電力(W)アイドル時:7.8
RoHS指令(10物質対応)対応