タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ CGTR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
クランプシステム
クランプオン式
注文コード
58064763
品番
S25R-CGTR30
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
クランプオン式
トラスコ品番
711-6641
シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
200
シャンク
鋼シャンク
取付方向
垂直
適合チップ幅W(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃角度(°)
90
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります