画像準備中

内径用ホルダ CGTR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムマルチクランプ式 注文コード58064806 品番S25R-MCLNR12
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど24種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムマルチクランプ式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 切刃長さ(mm)12.9 シャンク鋼シャンク シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする