タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ CGTR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正方形90°
勝手
右
クランプシステム
マルチクランプ式
注文コード
58064842
品番
S25R-MSKNR12
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
マルチクランプ式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
711-6705
切刃長さ(mm)
12.7
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります