タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ S/C-CTFPR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58065016
品番
S25S-CTFPR16
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
250
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン式
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
切刃長さ(mm)
16.5
シャンク
鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります