6282-115 ミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm ストア・エキスプレス 58065257 6282-115 ミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm ストア・エキスプレス 58065257 6282-115 ミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm ストア・エキスプレス 58065257 6282-115 ミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm ストア・エキスプレス 58065257

ミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58065257 品番 6282-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【商品特徴】狭小スペースなどに最適な、組立式ローコストダイヤル錠のH90cmミニロッカー! 施錠後にツマミを回すとゼロに戻る!暗証番号を崩し忘れる心配がありません。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。

用途
【セット内容】連結金具・穴埋めキャップ×各4個
(1)ハンガーパイプ×1付き
材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)11 タイプ1人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×45×90 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21(庫内29)×42.5×77.3(庫内83.5)
注意
※【必要工具】プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする