タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ MWLNR/L
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58065262
品番
S40T-MWLNR08
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
クランプシステム
マルチクランプ式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
切刃長さ(mm)
8.7
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります