アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの デッキブラシ
ベランダ・玄関ブラシ 交換用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58065309
品番
CVB02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
軽い力で玄関の床の汚れをラクに落とせるCVB01 ベランダ・玄関ブラシの交換用ブラシ 。
材質
本体:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリウレタン
質量(g)
(約)27
寸法(cm)
(約)8×2×24
繰り返し・詰め替え
対応