タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
カートリッジ STTP-CA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
寸法h1(mm)
6
注文コード
58065585
品番
SCTPR06CA-05
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法h1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
11
勝手
右
切刃長さ(mm)
5.6
寸法h1(mm)
6
タイプ
カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります