タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ SRACR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
寸法h(mm)
20
トラスコ品番
711-0766
注文コード
58065971
品番
SRACL2020K05
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法h・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
711-0766
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります