画像準備中

外径用ホルダ SRACR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 寸法h(mm)20 トラスコ品番711-0774 注文コード58065987 品番SRACL2020K06
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は勝手・寸法h・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ円形 切込み角Kr(°)90 クランプシステムスクリューオン式 チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番711-0774 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする