NCA
NCAの 手研磨
NCAの 研磨シート
NCAの 布ペーパー
ファブリックシートプレミアム A12 GN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15枚)
注文コード
58066770
品番
BFS-GNS-000223A
参考基準価格(税別)
¥4,875
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、使い始めから終わりまで高い研磨性能を維持できます。
ミシン目入なのでハサミ不要、手で簡単にカットできます。
用途
錆落とし・バリ取り
トラスコ品番
698-6321
材質
ナイロン不織布
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
色
茶
仕上がり相当番手
320