リケン
リケンの メガネ・ゴーグル・防災面
リケンの 安全メガネ
リケンの 2眼型 メガネ
二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58066937
品番
RS-XBL VF-P
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです。
防塵マスクの併用を想定したノーズ形状です。
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途
飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)
トラスコ品番
700-3180
材質
フレーム : ナイロン、レンズ : ポリカーボネート
長さ(mm)
130
幅(mm)
160
高さ(mm)
49
レンズ色
クリア
適合規格
JIS
フレーム色
ブラック
対応
UVカット:○、マスク併用可否:○、防傷加工:○、防曇加工:○
コーティング
VF-P(防曇)
テンプル色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応