NEBO
NEBOの ランタン
充電式LEDランタン GALILEO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58066980
品番
NEB-LTN-1008-G
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。
USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。
6つのライトモードがあります。
吊り下げ用のフックが付いています。
用途
キャンプなどのアウトドアや災害備蓄品として
暗い場所で
トラスコ品番
692-9884
材質
ABS樹脂
幅(mm)
140
全長(mm)
140
高さ(mm)
140
奥行(mm)
140
電源(V)
単3アルカリ電池
保護等級
IPX4
外径(mm)
140
明るさ(Lm)
500(強)/250(中)/50(低)/500(ストロボ)/20(赤)
最大点灯時間
3時間(強)/6時間(中)/15時(低)/3時間(ストロボ)/5時間(赤)