布シート AGJ-S 10枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 58066989 品番 BS10-3000S
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

金属研磨の定番品、研磨布シートでは初となる極細粒度のため微細な仕上げ研磨が可能です。

用途金属等の仕上げ研磨 トラスコ品番697-9824 材質基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材 長さ(mm)280 幅(mm)230 粒度3000 砥材アルミナ質研削材 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする