ベルスター
ベルスターの 手研磨
ベルスターの 研磨シート
ベルスターの 空砥ぎペーパー
布シート AGJ-S 10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
58066998
品番
BS10-4000S
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
金属研磨の定番品、研磨布シートでは初となる極細粒度のため微細な仕上げ研磨が可能です。
用途
金属等の仕上げ研磨
トラスコ品番
697-9822
材質
基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
4000
砥材
アルミナ質研削材
RoHS指令(10物質対応)
対応