タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ T-SCLPR/L (つっぱり1番)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
12
注文コード
58067204
品番
T12M-SCLPR08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,100
この商品は
勝手・シャンク径d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
勝手
右
切刃長さ(mm)
8.1
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
シャンク
超硬補強シャンク(つっぱり1番)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります