タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ T-PCLNR/L (つっぱり1番)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58067256
品番
T16Q-PCLNR09
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
超硬補強シャンク(つっぱり1番)
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります