曜日別特売
ASAMAS3SMIDTLSBLK25.0 ハイカット作業靴 アサマS3S ブラック SAFETY J 58067321

 

ASAMAS3SMIDTLSBLK25.0 ハイカット作業靴 アサマS3S ブラック SAFETY J 58067321
ASAMAS3SMIDTLSBLK25.0 ハイカット作業靴 アサマS3S ブラック SAFETY J 58067321
ASAMAS3SMIDTLSBLK25.0 ハイカット作業靴 アサマS3S ブラック SAFETY J 58067321
ASAMAS3SMIDTLSBLK25.0 ハイカット作業靴 アサマS3S ブラック SAFETY J 58067321
ASAMAS3SMIDTLSBLK25.0 ハイカット作業靴 アサマS3S ブラック SAFETY J 58067321
ASAMAS3SMIDTLSBLK25.0 ハイカット作業靴 アサマS3S ブラック SAFETY J 58067321

ハイカット作業靴 アサマS3S ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25
トラスコ品番696-9437
内容量1足注文コード58067321品番ASAMAS3SMIDTLSBLK25.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。
先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用されています。しっかりとつま先をお守ります。
静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。
耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。
ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。
ISO規格&JSAA A種型式認定のダブル認定品です。

用途建築、倉庫、物流、工場等。トラスコ品番696-9437材質アッパー:テキスタイル、ソール:ゴム、先芯:樹脂、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維サイズ(cm)25足幅3E耐圧迫性荷重(kN)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする