タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ T-SCLPR/L (つっぱり1番)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
シャンク径d(Φmm)
20
注文コード
58067414
品番
T20R-SCLPL09
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
勝手
左
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
200
シャンク
超硬補強シャンク(つっぱり1番)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります