曜日別特売
ECONIILAS1LOWBLK26.5 作業靴 エコニーラS1 ブラック SAFETY J 58067470

 

ECONIILAS1LOWBLK26.5 作業靴 エコニーラS1 ブラック SAFETY J 58067470
ECONIILAS1LOWBLK26.5 作業靴 エコニーラS1 ブラック SAFETY J 58067470
ECONIILAS1LOWBLK26.5 作業靴 エコニーラS1 ブラック SAFETY J 58067470
ECONIILAS1LOWBLK26.5 作業靴 エコニーラS1 ブラック SAFETY J 58067470
ECONIILAS1LOWBLK26.5 作業靴 エコニーラS1 ブラック SAFETY J 58067470

作業靴 エコニーラS1 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25
トラスコ品番696-9477
内容量1足注文コード58067470品番ECONIILAS1LOWBLK26.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量、スニーカーの感覚で履ける安全靴。
軽量で通気性が良く、スポーツシューズ感覚で履ける安全靴。
静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。
耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。
ISO規格&JSAA A種型式認定のダブル認定品です。

用途建築、倉庫、物流、工場等。トラスコ品番696-9477材質アッパー:リサイクルテキスタイルソール:ゴム先芯:樹脂サイズ(cm)25足幅3E耐圧迫性荷重(kN)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする