画像準備中

内径用ホルダ T-SDQCR/L (つっぱり1番)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58067581 品番 T25S-SDQCL11C
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
勝手 クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7 切刃長さ(mm)11.6 シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番) シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする