画像準備中

内径用ホルダ T-PTUNR/L (つっぱり1番)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ正三角形60° 勝手 クランプシステムスクリューオン式 注文コード58067615 品番T25S-STUPR16
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど20種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリューオン式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 切刃長さ(mm)16.5 シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番) シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする