TMN50x60-22GD-4 面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズ アイテックシステム 58067846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
発光色
長さ(mm)95
幅(mm)62
内容量1個注文コード58067846品番TMN50x60-22GD-4
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明
高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適
独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能
用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します
照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します

仕様●発光面サイズ(mm):50x60長さ(mm)95幅(mm)62高さ(mm)22照光種別面照明発光色光源LEDアズワン品番65-6886-32照射方式バックライト照光形状バックライト形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする