タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ TRACN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
20
注文コード
58067974
品番
TRACN2020K06
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
なし
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
テーパロック式
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります