画像準備中

外径用ホルダ TRACN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)25 注文コード58067992 品番TRACN2525M06
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,810 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は寸法hなど5種類から選べます 他の種類を見る
勝手なし 適合チップ円形 切込み角Kr(°)90 クランプシステムテーパロック式 チップ逃げ角(°)7 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする