タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ WTJNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
注文コード
58068062
品番
WTJNL2525M3
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
ウェッジロック
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径倣い切削
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります