タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ S/C-CTFPR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58068227
品番
C16R-CTFPL11
参考基準価格(税別)
¥73,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
200
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
クランプオン式
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
トラスコ品番
711-6462
切刃長さ(mm)
11
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります