タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
勝手なし
注文コード
58068263
品番
C5ACLNN00125-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,900
この商品は
適合チップ・勝手
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
TungCap
この商品の詳細な特徴は
こちら
です。
勝手
勝手なし
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
クランプオン式
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58068263
C5ACLNN00125-12
18448438
C5ACLNN00125-12N
ホルダ C-ACLN
タンガロイ
1本
¥
37,980
税込
¥
41,778
材質に違いがあります