ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形35° 勝手勝手なし 注文コード58068421 品番C5SVVCN00090-16
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は適合チップ・勝手など18種類から選べます 他の種類を見る
勝手勝手なし 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)72.5 クランプシステムスクリューオン式 チップ逃げ角(°)7 シリーズTungCap RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする