ロックパテ用硬化剤エロー2 100g

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58068739 品番05700166A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途ロックポリパテ用の専用硬化剤 トラスコ品番668-5378 材質二液型不飽和ポリエステルパテ 危険物の類別非危険物 硬化剤比率【主剤】100:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする