NDC
ABC粉末消火器本体 蓄圧
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
薬剤量(kg)
2
1.2
2
3
放射時間
13秒
12秒
13秒
14秒
放射距離
4~6m
3~5m
4~6m
3~6m
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58069055
品番
PAN-6AWE1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
リサイクルシール貼付済
用途
普通火災、油火災、電気火災に。
トラスコ品番
692-9758
材質
アルミ製
高さ(mm)
471
放射時間
13秒
放射距離
4~6m
薬剤量(kg)
2
設計標準使用期限
10年