NDC
ABC粉末消火器本体 蓄圧式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
58069098
品番
PAN-20AWE
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約24%軽量で取り扱いが簡単です。
軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途
普通火災、油火災、電気火災に。
普通火災、油火災、電気火災
トラスコ品番
707-6297
材質
アルミ製
高さ(mm)
599
放射時間
18秒
放射距離
4~6m
薬剤量(kg)
6
設計標準使用期限
10年