充電シーリングガン グレー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58070232 品番EZ3610LA1J-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,300

硬めの材でもラクラク押し出し。
押し出しスピードを5段階調整。
ソーセージ・カートリッジ両対応。
カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。

能力
コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)
アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本
シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本
ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本
※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。
バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)30 バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142 質量(kg)2.15 付属品充電器(EZ0L11)、電池パックLAタイプ(EZ9L10)、ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717) グレー 仕様外装・内装両用 機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示 押出力(kN[kgf])2.45(250) 用途充電コーキングガン トラスコ品番421-6849 適合容量(mL)400 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.018L 危険物の性状非水溶性
注意
※コーキング能力は、電池性能経時変化、シーリング材の材質、ノズル切断径、温度、押し出しスピードなどにより変わります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58070232 EZ3610LA1J-H 19405456 EZ3610F03J-H 画像準備中 充電シーリングガン グレー Panasonic(パナソニック) 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58070232
2019-06-14
用途:
塗装作業のシーリング

電動タイプを初めて購入しました。思ったより重量感があります。と言うか重い。。ニギニギしなくて良いので仕方ないかな。

対象商品:
58070232
2015-01-23
用途:
糊付け作業に使用

糊の量が少し多く出るのでできれば電動回転数を下げる方法は有りますか。

MonotaROからの回答

シーリング材の出方調整方法は速度調整ダイヤルとノズル切断径で調整可能ですが、シーリング材の材質に依るところあり、詳細につきましては恐れ入りますが、メーカーに直接ご確認頂けないでしょうか。

対象商品:
58070232
2015-11-02
用途:
重い為、吊り下げて使用します。

もう少し軽ければ作業が楽になるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする