OM1071F PEEK 1/4-28UNFメスネジ付きアダプター アイシス 1個 OM1071F 58071310

OM1071F PEEK 1/4-28UNFメスネジ付きアダプター アイシス 58071310 OM1071F PEEK 1/4-28UNFメスネジ付きアダプター アイシス 58071310 OM1071F PEEK 1/4-28UNFメスネジ付きアダプター アイシス 58071310

PEEK 1/4-28UNFメスネジ付きアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58071310 品番 OM1071F
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。
オスネジとメスネジを組み合わせると同径または異径チューブラインが形成できます。
メスネジ部長は9.5mm。
オールPEEK製で、耐熱+250℃。

仕様●適用チューブ内径:3.0mm●サイズ(mm):10×22L アズワン品番65-6891-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする