オムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58071434 品番 OMJ4233VF
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

コネクターキャップ内に付属のバイトン製細径Oリング(大2個、小1個)で外径1〜4mmの半硬質・硬質チューブを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。
別途付属の外径1/16"チューブ用PTFEコーンや別売アクセサリーを使えば接液部をオールフッ素樹脂にすることができます。
コネクターは脱着でき、各コネクターに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。
接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製、ON/OFFプラグはPCTFE製で、白色ボディトップにSUS304メスネジがあります。
キャップの着脱中は既にコネクターキャップへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GL45キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
フィルター付きエアーチェックバルブが1個、チューブ接続用コネクターが1個または2個付きです。フィルター付きエアーチェックバルブはPTFE製で汚染物の吸入を防ぐ10umインレットフィルターとボトル内の陰圧を平衡させるためのチェックバルブ(フッ素ゴム)が一体で分解不可。

仕様●フィルター付きエアーチェックバルブ数+コネクター数:1+2 アズワン品番65-6892-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする