GT-S1BK ゲートプロテクターS1mブラック 大研化成工業 58071487 GT-S1BK ゲートプロテクターS1mブラック 大研化成工業 58071487 GT-S1BK ゲートプロテクターS1mブラック 大研化成工業 58071487 GT-S1BK ゲートプロテクターS1mブラック 大研化成工業 58071487

ゲートプロテクターS1mブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58071487 品番GT-S1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。
アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。
必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。

用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。 トラスコ品番688-1329 材質PVC 幅(mm)28 厚さ(mm)取付部:16〜23 長さ(m)1 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
注意
※両面テープは付属しておりません。
※必ず専用両面テープまたは軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする