GT-L1BK ゲートプロテクター 大研化成工業 58071521 GT-L1BK ゲートプロテクター 大研化成工業 58071521 GT-L1BK ゲートプロテクター 大研化成工業 58071521 GT-L1BK ゲートプロテクター 大研化成工業 58071521

ゲートプロテクター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58071521 品番 GT-L1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。
アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。
必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。

用途
荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。
屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
トラスコ品番688-1321 材質PVC 幅(mm)60 厚さ(mm)取付部:43〜55 長さ(m)1 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
注意
※両面テープは付属しておりません。
※必ず専用両面テープまたは軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする