TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の エントランス
TENMA(天馬)の ポスト
TENMA(天馬)の 宅配BOX・宅配ポスト
積み重ねても受け取れる宅配ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58071600
品番
110015938
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
693-1159
セット内容
脚、連結パーツ
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
【受取】最大460
色
ダークグレー
高さ(mm)
【受取】最大290【投入口】15
奥行(mm)
【受取】最大330
棚板数(枚)
0
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
470
外寸法・奥行(mm)
370