ステンスリーブパウダーサンプラー ロッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58071608 品番SS-SSSH150
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。
延長棒を連結すれば採取深度が延長できます(総重量にご注意ください)。
ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。
オールSUS316製で、分解・洗浄可能なチャンバーは2サイズあります。
チャンバーの採取口サイズはチャンバー100がW3×H2cm、チャンバー200がW3×H3cmです。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
《採取方法》
1:ロッドをチャンバーに捻じ込み、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、チャンバー外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。
2:サンプラーを引上中、カバーは下がり採取口が開放され、チャンバー内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。
3:サンプラーを抜き取ってからチャンバーを外し、採取物を取り出します。

仕様●サイズ(cm):157L●重量(kg):1.4 アズワン品番65-6892-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする