ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(トヨタ)ダイヤ赤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
ACR・GSR50.55
車種
エスティマ
注文コード
58071659
品番
TT040386
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
902
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容
1台分
型式
ACR・GSR50.55
色
赤
種類
マット型:7人乗車/アエラスレザーパッケージ/サードシート床下格納機能手動/エントランス付
生地
ダイヤ
年式
08年12月以降
車種
エスティマ