※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボーリングバー 内径溝加工 G4221...-P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58072099 品番 G4221-25RR-3T08-DX18-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ユニークなDXポジエンゲージ機構によりチップを確実に固定し、高いプロセス信頼性および低い工具コスト。
開閉可能な軸方向クーラント出口により、止まり穴加工においても確実な切りくず排出です。

用途内径溝加工用。 トラスコ品番700-6371 品名Walter Cut ボーリングバー 適合チップDX18・・ 勝手 最小加工径(Φmm)DMIN:25 機能長さ(mm)LF:250.25 最大加工深さ(mm)CDX:8 刃幅CW(mm)3 接続径(Φmm)DCON:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする