※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
突切加工用ホルダ クイック2カット TGVR/L-JHP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58072151
品番
TGVR 1010-JHP
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
用途
突切・溝入加工用。
トラスコ品番
696-3513
勝手
右
ヘッド長(mm)
LH:16
シャンク幅B(mm)
10
シャンク高さH(mm)
10