※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の ホルダ
ニューストロング販売の ボーリング
ボーリング角バイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58072266
品番
BTB-40
参考基準価格(税別)
¥7,452
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ボーリング加工に使用出来る完成バイトです。
用途
旋盤加工に。
トラスコ品番
837-2808
セット内容
単品
材質
材質:SKH57
寸法(mm)
9.53×9.53×45
適合ホルダ
PB-4・BA-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※バイト寸法をご確認の上、ご使用下さい。