※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)45 刃長0.16 刃長(mm)0.16 注文コード58072467 品番CWLB2002-010
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は全長・刃長など12種類から選べます 他の種類を見る

従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。
新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。
工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(〜50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 トラスコ品番664-7929 材質Super MG 刃数2枚、ZEFP:2枚 刃長0.16 全長(mm)45 刃長(mm)0.16 シャンク径(Φmm)DCON:4 表面処理UTWコート ボール半径(mm)R0.1、RE:R0.1 コーティングUTWコート シャンクテーパ角Bta(°)11 シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 機能長さ(mm)LF:45 最大切込み(mm)APMX:0.16 首径(Φmm)0.19
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする