曜日別特売
CWLB2004-005 UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール 58072476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(mm)45刃長(mm)0.32注文コード58072476品番CWLB2004-005
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。
新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。
工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番664-8000材質Super MG刃数2枚、ZEFP:2枚刃長0.32全長(mm)45刃長(mm)0.32シャンク径(Φmm)DCON:4表面処理UTWコートボール半径(mm)R0.2、RE:R0.2コーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:45最大切込み(mm)APMX:0.32首径(Φmm)0.39
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする