※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58072580
品番
204069-EGM6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6602
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
EGM6
下穴径(Φmm)
6.85
ねじ長さ(mm)
18
精度
4H
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.2